Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M MTV14-250Q Hane Disconnect Blue 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF8EAA 25AZ86

3M MTV14-250Q Hane Disconnect Blue 16 - 14 Awg, 25 Pk

Finns i lager
Artikel: AF8EAA Modell: MTV14-250QKorsreferens: 25AZ86
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
222SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan kopplar bort
Fat Inside Dia.0.085 "
Färg kodBlå
AnslutningsmaterialElektro-tennpläterad koppar
AnslutningstypPressa
IsoleringPartiell
IsolationsfärgBlå
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning1000V
Total längd0.95 "
SömButted
Flikstorlek0.032 "x 0.250"
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)0.64
HS-kod8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodAnslutningsmaterialMax. SpänningTotal längdFlikstorlekTrådområdePris
3M MVU14-250DMX Hane Disconnect Blue 16 Till 14 Awg, 100 Pk | AA8TMN 1A092 MVU14-250DMX0.085 "BlåTennpläterad koppar600V0.93 "0.250 x 0.032 "16 till 14 AWG1 152 kr
3M MVU18-187DMX Hane Disconnect Röd 22 Till 18 Awg, 100 Pk | AA9JYE 1DMA1 MVU18-187DMX0.08 "RedTennpläterad koppar600V0.85 "0.187 x 0.020 "22 till 18 AWG857SEK
3M MVU14-187DMX Hane Disconnect Blue 16 Till 14 Awg, 100 Pk | AA9JYF 1DMA2 MVU14-187DMX0.08 "BlåTennpläterad koppar600V0.85 "0.187 x 0.020 "16 till 14 AWG1 152 kr
3M MVU14-250DMK Hane Disconnect Blue 16 Till 14 Awg, 1000 Pk | AB9KWE 2DRK7 MVU14-250DMK0.085 "BlåTennpläterad koppar600V0.93 "0.250 x 0.032 "16 till 14 AWG6 535 kr
3M MTV10-250Q Hane Disconnect Yellow 12 - 10 Awg, 25 Pk | AF8DWF 25AZ84 MTV10-250Q0.15 "GulElektro-tennpläterad koppar1000V1.05 "0.032 "x 0.250"12 till 10 AWG219SEK
3M MTV18-250Q Hane Disconnect Röd 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8EAC 25AZ88 MTV18-250Q0.065 "RedElektro-tennpläterad koppar1000V0.95 "0.032 "x 0.250"22 till 18 AWG194SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M MTV14-250Q Hane Disconnect Blue 16 - 14 Awg, 25 Pk
222SEK /enhet