Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M S-11-A Terminal Closed End Clear 22-16awg, 100 Pk | AE2EVT 4X294

3M S-11-A Terminal Closed End Clear 22-16awg, 100 Pk

Finns i lager
Artikel: AE2EVT Modell: S-11-AKorsreferens: 4X294
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
533SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStängd anslutning
Fat Inside Dia.0.25 "
FärgNatural
Färg kodRensa
AnslutningstypPressa
IsoleringstypNylon
Längd0.76 "
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Max. Trådkombination(3) 20 AWG
Min. Trådkombination(2) 22 AWG
Total längd0.76 "
Trådområde22 till 16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.LängdTotal längdTrådområdePris
3M S-31A Closed End Connector Clear, 50 Pk | AE2EXM 4X839 S-31A4"0.85 "0.85 "18 till 10 AWG303SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M S-11-A Terminal Closed End Clear 22-16awg, 100 Pk
533SEK /enhet