Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M TC/TC-Q GEN II smältlimsapplikator, med sladd, 2.6 lb/h, ställdon med handspak, manuell matning, 110 till 230 V | CN2RHP POLYGUN LT / 4YX13

3M TC/TC-Q GEN II smältsmältapplikator, med sladd, 2.6 lb/h, ställdon med handflata, manuell matning, 110 till 230 V

Finns i lager
Artikel: CN2RHP Modell: TC/TC-Q GEN IIKorsreferens: POLYGUN LT / 4YX13

Få det Maj 9, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 752 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLT applikator

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8685

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
3M 82277 Varm smältapplikator Bänkmontering Pg Ii | AC2EAR 2JBX3 82277Varm smältapplikator Bänkmontering PG II21 407 kr
3M 82278 Varm smältapplikatorpedal och skydd | AC2EBA 2JCD4 82278Varm smältapplikator Fotpedal och skydd17 848 kr
3M AE GEN II Smältapplikator, AEII, med sladd, 4 lb/h, Finger Trigger Actuator, Manuell matning, 120V | CN2RHN AE II / 1VAK8 AE GEN IIAE II applikator2 862 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M TC/TC-Q GEN II smältsmältapplikator, med sladd, 2.6 lb/h, ställdon med handflata, manuell matning, 110 till 230 V
3 752 kr /enhet