Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M UY2 PK100-kontakt Gul 2-portar 26-19awg, 100 Pk | AD7LNF 4FE28

3M UY2 PK100-kontakt Gul 2-portar 26-19awg, 100 Pk

Finns i lager
Artikel: AD7LNF Modell: UY2 PK100Korsreferens: 4FE28

Få det Maj 6, Måndag
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
313SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolering Disp. Anslutning
FärgGul
AnslutningstypButt Splice
Krimpverktyg2JLF8
Fyll materialGel
FlamskyddNej
Isoleringsmaterialpolypropylen
Materialpolypropylen
Max. Isolationsdia.0.082 "
Max. Temp.-40 grader till 185 grader F.
Max. Spänning600V
Antal hamnar2
TypGelfylld / fuktbeständig
Trådområde26 till 19 AWG
TrådtypTelekommunikationer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgAntal hamnarPris
3M UR2 PK500-kontakt Röd 26-19awg 3 portar, 500 pk | AD7EQA 4DYX5 UR2 PK500Red32 034 kr
3M UY2 PK500-kontakt Gul 26-19awg 2 portar, 500 pk | AD7EQB 4DYX6 UY2 PK500Gul21 779 kr
3M UR2 PK100-kontakt Röd 3 Portar 26-19awg, 100 Pk | AD7LNE 4FE27 UR2 PK100Red3407SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M UY2 PK100-kontakt Gul 2-portar 26-19awg, 100 Pk
313SEK /enhet