VESTIL Minikabeltelfer i MINI-serien


Filter
Batteri ingår: Nej , Kabellängd: 36 ft. , Färg: Red , Dubbellinjekabellängd: 18 ft. , Passar balkflänsbredd: Upp till 1 1/2" , Lyfthastighet: 30 fot/min. , Lyfthastighet: 30 fot/min , Material: Stål , Max. Kompatibel flänsbredd: 1.5 " , Motor HP: 1.5 hk , Fas: 1 , Enkellinjekabellängd: 36 ft.
StilModellTotala höjdenKapacitetDjupTotal breddSingle-line kapacitetSpänningBreddDubbellinjekapacitetPris (ex moms)
A
MINI-10
--19.25 "-1000 Ibs115V8"2000 Ibs9 391 SEK
RFQ
B
MINI-7
--16 "-750 Ibs115V6.25 "1500 Ibs5 864 SEK
RFQ
C
MINI-2
8.81 "200 Ibs-5.88 "-115-400 Ibs5 239 SEK
D
MINI-4
8.88 "400 Ibs-5 3 / 4 "-115-800 Ibs3 918 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?