Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 14095 Invändigt hörnfäste, 8 hål, 57 mm x 58 mm x 57 mm, aluminium, klar | AE4EZF 5JRT4

80/20 14095 invändigt hörnfäste, 8 hål, 57 mm x 58 mm x 57 mm, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AE4EZF Modell: 14095Korsreferens: 5JRT4
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
101SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInre hörnfäste, 8-hål
Dimension A57 mm
Dimension B57 mm
Dimension C15.12 mm
Dimension D13.5 mm
Dimension E30mm
Dimension F6 mm
Dimension G38.2 mm
Dimension H3 mm
Mått J9 mm
Mått K29.32mm
Dimension L58mm
Dimension M7 mm
Dimension N9.75mm
Dimension P (in.)11.12mm
FinishNatural
MaterialAluminium
Antal hål8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8302496085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CMaterialFinishPris
80/20 14111 Invändigt hörnfäste, 8 hål, 86 mm x 88 mm x 86 mm, aluminium, klar | AE4EZB 5JRT0 1411186mm86 mm4.03 mmAluminiumNatural222SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 14095 invändigt hörnfäste, 8 hål, 57 mm x 58 mm x 57 mm, aluminium, klar
101SEK /enhet