80/20 2113 T-Slot Cover, 72.5 tum Längd, PVC, Svart | AC3BNN 2RCT2

80/20 2113 T-Slot Cover, 72.5 tums längd, PVC, svart

Artikel: AC3BNN Modell: 2113Korsreferens: 2RCT2
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

102SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelT-spårskydd
FärgSvart
Dimension A0.102 "
Dimension B0.338 "
Dimension C0.035 "
Dimension D0.266 "
FinishMatte
MaterialPVC
Behandlaextruderad
Lagerlängd72.5 "
TypT-slitsad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)185.42
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLagerlängdDimension ADimension BMaterialPris
80/20 2109 T-Slot Cover, 72.5 tums längd, polypropen, gul | AA7XTQ 16U340 210972.5 "0.222 "0.484 "polypropylen105SEK
RFQ
80/20 2112 T-Slot Cover, 72.5 tum Längd, PVC, Gul | AA7XUQ 16U364 211272.5 "0.102 "0.338 "PVC101SEK
RFQ
80/20 2110 T-Slot Cover, 72.5 tums längd, polypropen, svart | AC3BNP 2RCT3 211072.5 "0.222 "0.484 "polypropylen102SEK
RFQ
80/20 25-2113 T-spårlock, 1841.5 mm längd, polypropen, gul | AE4EVD 5JRF0 25-21131841.5 mm2.59 mm8.59 mmPVC84SEK
RFQ
80/20 40-2110 T-Slot Cover, 1841.5 mm Längd, Polypropen, Svart | AE4EVE 5JRF1 40-21101841.5 mm5.64 mm12.29 mmpolypropylen87SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 2113 T-Slot Cover, 72.5 tums längd, PVC, svart
102SEK /enhet