Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 25-2565 stödenhet, 45 grader, 160 mm x 25 mm x 25 mm, aluminium | AE4EVU 5JRG4

80/20 25-2565 stödenhet, 45 grader, 160 mm x 25 mm x 25 mm, aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4EVU Modell: 25-2565Korsreferens: 5JRG4
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
342SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel45 graders stöd
Examen45
Dimension A25 mm
Dimension B25 mm
Dimension C160 mm
MaterialAluminium
Profil25-2525

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.12
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellProfilDimension ADimension BDimension CPris
80/20 25-2566 Stödaggregat, 45 grader, 160 mm x 50 mm x 25 mm, aluminium | AE4EVV 5JRG5 25-256625-255025 mm50 mm160 mm345SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 25-2565 stödenhet, 45 grader, 160 mm x 25 mm x 25 mm, aluminium
342SEK /enhet