Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 2530 stödenhet, 45 grader, 6 x 3 x 1.5 tum, aluminium | AC3BPR 2RCW1

80/20 2530 stödenhet, 45 grader, 6 x 3 x 1.5 tum, aluminium

Finns i lager
Artikel: AC3BPR Modell: 2530Korsreferens: 2RCW1
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
586SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel45 graders stöd
Bore Dia.0.262 "
Examen45
Dimension A1.5 "
Dimension B3"
Dimension C6"
Finishanodize
Höjd3"
Längd6"
MaterialAluminium
Profil1530
Spårbredd0.32 "
TypT-slitsad
Vikt / ft.1.040 lb
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.48
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7604210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellProfilDimension ADimension BDimension CMaterialPris
80/20 2525 stödenhet, 45 grader, 6 x 1.5 x 1.5 tum, aluminium | AC3BPQ 2RCV9 252515151.5 "1.5 "6"Aluminium466SEK
80/20 2535 stödenhet, 45 grader, 12 x 1.5 x 1.5 tum, aluminium | AF8ZWT 29PA34 253515151.5 "1.5 "12 "Aluminium575SEK
80/20 2540 stödenhet, 45 grader, 12 x 3 x 1.5 tum, aluminium | AH2LBW 29PA35 254015301.5 "3"12 "Aluminium795SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 2530 stödenhet, 45 grader, 6 x 3 x 1.5 tum, aluminium
586SEK /enhet