Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 40-6524 Linjärlager med bromshål, 4 spår, 160 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, aluminium | AE4FAW 5JRX1

80/20 40-6524 linjärt lager med bromshål, 4 spår, 160 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4FAW Modell: 40-6524Korsreferens: 5JRX1
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
1 643 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjärt lager
Fat Dia.0
Bearing TypeUHMW PAD
Bore Dia.8.3mm
FärgRensa
Dimension A50 mm
Dimension AA20 mm
Dimension AB17.42 mm
Dimension B9mm
Dimension C41 mm
Dimension D2.58 mm
Dimension E105.31 mm
Dimension F6.15 mm
Dimension G93.01 mm
Dimension H12.32 mm
Mått J19 mm
Mått K6.15mm
Dimension L143.31mm
Dimension M160 mm
Dimension N40mm
Dimension P (in.)20mm
Dimension Q51.66 mm
Dimension R9.5 mm
Mått S40 mm
Dimension T40 mm
Dimension V8.71 mm
Dimension W8.33 mm
Dimension X124.31 mm
Dimension Y40 mm
Dimension Z40 mm
Dynamisk lastkapacitet0
Finishanodize
Flänsdia.0
Flänstjocklek9 mm
Grade6105-T5
Höjd50mm
LåsningstypFrivillig
SmörjningTorka
MaterialAluminium
Max. Pv0
Monteringshålcentrum80 mm
Monteringshål Dia.8.3mm
Monteringsyta till axelcentrum0
Totala höjden50mm
Total längd160mm
Total bredd143.3mm
KuddmaterialUHMW Plast
Behandlaextruderad
Spårvinkel (grader)0
Spårbredd8.12mm
Statisk lastkapacitet0
Tråd storlek#10 FHS
TypDubbel fläns
Bredd143.3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.83
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8483304080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CGradeMaterialFärgPris
80/20 6424 linjärt lager, 4 spår, 4 x 3-15/16 x 1-7/32 tum Storlek, aluminium, klar | AC3BLY 2RCK1 64241.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AluminiumRensa1 606 kr
80/20 6524 linjärt lager, bromshål, 4 spår, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 tum, aluminium | AC3BMC 2RCK5 65241.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AluminiumRensa1 633 kr
80/20 25-6424 Linjärlager med bromshål, 4 spår, 100 mm längd, aluminium | AE4FAR 5JRW7 25-642431.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5AluminiumRensa1 620 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 40-6524 linjärt lager med bromshål, 4 spår, 160 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, aluminium
1 643 kr /enhet