Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 6524 linjärt lager, bromshål, 4 spår, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 tum, aluminium | AC3BMC 2RCK5

80/20 6524 linjärt lager, bromshål, 4 spår, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 tum, aluminium

Finns i lager
Artikel: AC3BMC Modell: 6524Korsreferens: 2RCK5
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
1 633 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjärt lager
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredd5.5 "
Boltstorlek5 / 16-18
FärgRensa
Dimension A1.875 "
Dimension AA0.75 "
Dimension AB0.625 "
Dimension B0.375 "
Dimension C1.5 "
Dimension D0.125 "
Dimension E4.005 "
Dimension F0.25 "
Dimension G3.505 "
Dimension H0.493 "
Mått J0.748 "
Mått K0.25 "
Dimension L5.5 "
Dimension M6"
Dimension N1.5 "
Dimension P (in.)0.75 "
Dimension Q2"
Dimension R0.375 "
Mått S1.5 "
Dimension T1.5 "
Dimension V0.343 "
Dimension W0.328 "
Dimension X4.75 "
Dimension Y1.5 "
Dimension Z1.5 "
Finishanodize
Flänstjocklek0.375 In.
Grade6105-T5
Höjd1.875 "
LåsningstypFrivillig
SmörjningTorka
MaterialAluminium
Monteringsbult (in.)5 / 16-18
Monteringshål0.328 "
Monteringshålcentrum3"
Monteringshål Dia.0.328 "
Totala höjden1.875 "
Total längd6"
Total bredd5.5 "
KuddmaterialUHMW Plast
Behandlaextruderad
Spårbredd0.32 "
Tråd storlek#10 FHS
TypDubbel fläns
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.75
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8483304080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CGradeMaterialFärgPris
80/20 6424 linjärt lager, 4 spår, 4 x 3-15/16 x 1-7/32 tum Storlek, aluminium, klar | AC3BLY 2RCK1 64241.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AluminiumRensa1 606 kr
80/20 25-6424 Linjärlager med bromshål, 4 spår, 100 mm längd, aluminium | AE4FAR 5JRW7 25-642431.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5AluminiumRensa1 620 kr
80/20 40-6524 Linjärlager med bromshål, 4 spår, 160 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, aluminium | AE4FAW 5JRX1 40-652450 mm9mm41 mm6105-T5AluminiumRensa1 643 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 6524 linjärt lager, bromshål, 4 spår, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 tum, aluminium
1 633 kr /enhet