A&D VÄGNING HW-100KWP Balansvåg Digital 200 lb. | AG9DRC 19ND19

A&D WEIGHING HW-100KWP Balansvåg Digital 200 lb.

Artikel: AG9DRC Modell: HW-100KWPKorsreferens: 19ND19

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattformsvåg
ApplikationslägenVägning
Kapacitet200 lb.
AnslutningsportarRS-232C
Digital / mekaniskDigital
VisaVFD
graderingar0.02 lb.
Husets materialRostfritt stål
Mäta enheterlb.
Totala höjden30 57 / 64 "
Total längd27.593
Total bredd15 13 / 32 "
PlattformmaterialRostfritt stål
Kraftenhet120 VAC
UnderkategoriSkala för allmänt ändamål
Vägning ytdjup15.5 "
Väger ytans bredd21 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.948
Fartygets höjd (cm)33.66
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)46.36
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Washdown: Nej

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

A&D WEIGHING HW-100KWP Balansvåg Digital 200 lb.