Oetiker 16700017 slangklämma är idealisk för att förhindra läckor och hantera temperaturförändringar eller systemvibrationer. Denna StepLess öronklämma säkerställer täta anslutningar i applikationer som kylvätskesystem, hydraulledningar och pneumatiska system, och bibehåller lufttät och vätsketät integritet.
Funktioner:
- Denna slangklämma har en 360-graders StepLess-design, vilket säkerställer en enhetlig tätning utan mellanrum eller steg på den inre omkretsen.
- Den levereras med ett smalt band och koncentrerad tätningskompression för effektiv tätning utan att kompromissa med tryckintegriteten.
- Denna StepLess öronklämma har specialformade remskanter för att minska risken för skador på den fastklämda delen under installationen.
- Den har en konstruktion av rostfritt stål med slät finish, vilket ger förbättrat motstånd mot korrosion och optimal tätning och lufttäta anslutningar i olika applikationer.
Kompatibla tillbehör:
- Oetiker 14100280 Ratchet Pincer: Dessa lätta, professionella verktyg har 3 handtag för enkel enhandsanvändning och portabilitet. De har en smidd stålkonstruktion för att säkerställa draghållfasthet och kommer med isolerade grepp för användarkomfort och säkerhet.
- Oetiker 14100069 Ratchet Pincer: Dessa spärrtång har 2 handtag och är designade i enlighet med ASTM F2098-specifikationerna för att användas vid både låga och höga temperaturer.
Standarder och godkännanden:
- ASTM (American Society for Testing and Materials) F2098
- NSF (National Sanitation Foundation)
Vanliga frågor och svar:
F. Hur tar man bort en Oetiker-klämma?
A. Verktyg som en roterande / bull nos / sidoskärare kan användas för att ta bort Oetiker 16700016 klämma. Vi rekommenderar inte att du använder roterande skärare eftersom de kan manipulera eller skada slangen när du skär av klämman.
F. Hur mäter man storleken på en öronklämma?
A. Analysera och mät slangens ytterdiameter (OD) medan den är installerad på kopplingen. Välj en slangklämma så att slangens ytterdiameter ligger ungefär i mitten av klämmans klämområde.
F. Hur drar vi åt en StepLess klämma?
A. För att dra åt en klämma, kläm ihop klämman med en hand så att änden mittemot medbringaren glider in i hylsan. Vrid sedan drivenheten medurs med en skiftnyckel eller skruvmejsel så att gängorna på drivenheten griper in i skårorna på klämman. Fortsätt att vrida medbringaren tills klämman drar åt ordentligt runt slangen.
F. Hur bestämmer jag rätt Oetiker steglösa öronklämma för min applikation?
A.
- Mät den yttre diametern på slangen eller slangen som du tänker fästa med klämman.
- Matcha din uppmätta diameter till motsvarande klämstorlek på tabellen från Oetiker.
- Tänk på de specifika kraven för din applikation och faktorer som trycket att stå emot, materialet på slangen eller slangen och temperaturvariationer.
- Välj ett material och avsluta i linje med miljöförhållandena för din applikation.
- Se till att klämmans storlek passar tillverkningsvariationer i slang- eller slangdiameter.
- Se till att den valda klämman är kompatibel med beslag och kopplingar i din applikation.
- Se till att du använder lämpliga verktyg för installationen utför en provinstallation för att säkerställa att den valda klämstorleken uppfyller din applikations krav.
- Kontakta Oetikers tekniska support för vägledning om du har några oklarheter.
F. Hur underhåller jag denna Oetiker 16700017 steglösa öronklämma?
A. Inspektera regelbundet klämman för tecken på slitage, rost eller deformation. Byt ut alla skadade eller utslitna klämmor för att säkerställa en pålitlig och säker anslutning.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man installerar denna klämma?
A. Se till att klämmans storlek matchar slangens diameter och koppling. Rätt installationstryck är avgörande för en effektiv tätning utan att skada slangen eller anslutningen.