A&D VÄGNING MS-70 fuktanalysator Rostfritt stål Plattform 71g Kapacitet | AF4VGK 9LE54

A&D WEIGHING MS-70 Fuktanalysator Rostfritt stål Plattform 71g Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF4VGK Modell: MS70Korsreferens: 9LE54

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

101 673 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFuktanalysator
ApplikationslägenFuktanalysator
Kapacitet71g
AnslutningsportarRS-232 för PC
Digital / mekaniskDigital
VisaVFD
graderingar0.0001g
Husets materialPlast
Totala höjden6.5 "
Total längd12.5 "
Total bredd8.5 "
PlattformmaterialRostfritt stål
Kraftenhet120 VAC
Väger ytans bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)40.01
Fartygets bredd (cm)32.39
HS-kod9025803500
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellKraftenhetKapacitetgraderingarVäger ytans breddHusets materialTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
A&D VÄGNING MX-50 fuktanalysator Plastplattform 51g Kapacitet | AC9WBL 3KWP9 MX-50AC-adapter51g0.001g3.375 "Metall6.875 "8.5 "12.5 "61 355 kr
A&D VÄGNING MF-50 Fuktanalysator, 51 g Max. Kapacitet, 50 grader till 200 grader C, 0.002 g | CN8CXW 3KWP6 MF-50--------51 710 kr
A&D VÄGNING ML-50 Fuktanalysator, 51 g Max. Kapacitet, 50 grader till 200 grader C, 0.005 g | CN8CXX 8RAN7 ML-50--------40 707 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

A&D WEIGHING MS-70 Fuktanalysator Rostfritt stål Plattform 71g Kapacitet
101 673 kr /enhet