Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AR NORTH AMERICA NZMEG5P15-055 Spraymunstycke hane storlek 5.5 - Förpackning med 5 | AB2JTN 1MDG2

A.R. NORTH AMERICA NZMEG5P15-055 Spraymunstycke hane storlek 5.5 - förpackning om 5

Finns i lager
Artikel: AB2JTN Modell: NZMEG5P15-055Korsreferens: 1MDG2
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
591SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpraymunstycke
GPM @ 1000 PSI2.75
GPM @ 1500 PSI3.37
GPM @ 2000 PSI3.89
GPM @ 2500 PSI4.35
GPM @ 3000 PSI4.76
GPM @ 3500 PSI5.14
GPM @ 4000 PSI5.50
GPM @ 5000 PSI6.15
GPM @ 800 PSI2.46
Munstycksstorlek5.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8424909040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIMunstycksstorlekGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGPM @ 3500 PSIförp. Antal.Pris
AR NORTH AMERICA NZMEG5P15-040 Sprutmunstycke hane storlek 4.0 - Förpackning med 5 | AB2JTK 1MDF8 NZMEG5P15-0401.792.002.4542.833.163.463.745606SEK
AR NORTH AMERICA NZMEG5P15-045 Spraymunstycke hane storlek 4.5 - Förpackning med 5 | AB2JTL 1MDF9 NZMEG5P15-0452.012.252.764.53.183.563.904.215591SEK
AR NORTH AMERICA NZMEG5P15-050 Sprutmunstycke hane storlek 5.0 - Förpackning med 5 | AB2JTM 1MDG1 NZMEG5P15-0502.242.503.0653.543.954.334.685593SEK
AR NORTH AMERICA NZMEG5P15-065 Spraymunstycke hane storlek 6.5 - Förpackning med 5 | AB2JTP 1MDG3 NZMEG5P15-0652.913.253.986.54.605.145.636.085578SEK
AR NORTH AMERICA NZMEG5P15-080 Sprutmunstycke hane storlek 8.0 - Förpackning med 5 | AB2JTR 1MDG5 NZMEG5P15-0803.584.004.9085.666.326.937.485578SEK
AR NORTH AMERICA NZMEG5P15-035 Spraymunstycke hane storlek 3.5 - Förpackning med 5 | AB2JTY 1MDH2 NZMEG5P15-0351.571.752.143.52.472.773.033.275593SEK
AR NORTH AMERICA NZMEG5P15-150 Sprutmunstycke Storlek 15 5000 Psi - Förpackning med 5 | AB2JTZ 1MDH3 NZMEG5P15-1506.717.59.191510.6111.8612.9914.035818SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

A.R. NORTH AMERICA NZMEG5P15-055 Spraymunstycke hane storlek 5.5 - förpackning om 5
591SEK /packa