START INTERNATIONAL ZCM1000-serien, industriella tejpdispensrar


Filter
Färg: Svart , Kärnhållare: 1 ", 1.4", 3 " , Klippnoggrannhet: +/- 0.04 " , Matningshastighet: 5.7 tum/sek. , Längdinställning: Digital , Max. Roll Outside Dia.: 7" , Max. Tejpbredd: 2" , Minne: 1 , Strömbehov: 120V , Tejpklippare: Automat , Spänning: 117V
StilModellByggSkärlängdHöjdArtikelLängdTejpbreddBreddPris (ex moms)
A
ZCM1000F
-0.79 till 39 "-Tejphållare-0.28 till 2 "-11 694 SEK
RFQ
B
ZCM1000B
Stål och kraftig plast0.79 till 39 "6.3 "Tejphållare9.7 "0.125 till 1 "5.3 "11 756 SEK
C
ZCM1000C
Stål och kraftig plast0.79 till 39 "6.3 "Tejphållare9.7 "0.28 till 2 "5.3 "10 932 SEK
D
ZCM1000T
Stål och kraftig plast0.79 till 39 "6.3 "Tejphållare9.7 "0.28 till 2 "5.3 "10 321 SEK
E
ZCM1000D
Stål och kraftig plast0.2 till 39 "6.3 "Tejphållare9.7 "0.28 till 2 "5.3 "10 994 SEK
F
ZCM1000E
Stål och kraftig plast0.79 till 39 "6.3 "Dispenser för två remsor9.7 "0.28 till 2 "5.3 "11 695 SEK
G
ZCM1000K
Stål och kraftig plast0.79 till 39 "6.5 "Tejphållare10.2 "0.5 till 1.1 "5.3 "15 635 SEK
H
ZCM1000
Stål och kraftig plast0.79 till 39 "6.3 "Tejphållare9.7 "0.28 till 2 "5.3 "9 916 SEK
I
ZCM1000NM
Stål och kraftig plast0.79 till 39 "5.9 "Tejphållare9.7 "0.28 till 2 "5.4 "12 734 SEK
J
ZCM1000-NS
Stål och plast0.79 till 39 "5.9 "Tejphållare9.7 "0.28 till 2 "5 2 / 5 "12 852 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?