Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AR NORTH AMERICA SW701 Swivel 4500 Psi 3/8 Inch Npt | AG4YQH 35HX56

A.R. NORTH AMERICA SW701 Swivel 4500 Psi 3/8 Inch Npt

Finns i lager
Artikel: AG4YQH Modell: SW701Korsreferens: 35HX56

Få det Maj 16, Torsdag
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
634SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnurra
Mått2 "L x 1-7 / 64" dia.
Inlopp3 / 8 "NPT
MaterialRostfritt stål
Max. Flöde8 gpm
Max. Vätsketemp.302 grader F
Max. Tryck4500 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1148
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8424909080

Produktvarianter

ProduktModellMåttMaterialMax. FlödeMax. TryckPris
AR NORTH AMERICA CW212210 Swivel 4060 Psi 3/8 tum Npt | AG4YQG 35HX55 CW2122102-1 / 2 "L x 1-3 / 4" dia.Rostfritt stål12 gpm40602 441 kr
AR NORTH AMERICA SW703 Swivel Rostfritt Stål 4500 Psi | AG4YQJ 35HX57 SW7032 "L x 1-7 / 64" dia.Mässing8 gpm4500 psi426SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

A.R. NORTH AMERICA SW701 Swivel 4500 Psi 3/8 Inch Npt
634SEK /enhet