ABB T4N250EW Bolt On Circuit Breaker, 250 Amp, 600 VAC, 3-polig, 25 KAIC @ 480 V

Artikel: AG8VKB Modell: T4N250EW
31 614 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg25kAIC @ 480V
Amps250A
RamtypT4
Antal poler3
Spänning600V
SpänningstypAC

Produktinformation:

    • ABB T4N250EW är en mikroprocessorbaserad 3-polig gjuten brytare som har skruvmontering. Den används som ett grenkretsskydd och arbetar vid 250 A ström och 600 VAC spänning.
    • Denna UL- och CSA-listade ABB-brytare har LSI-trip-funktionalitet och en maximal avbrottsgrad på 25 kAIC vid 480 volt. Den har en termomagnetisk utlösningsenhet för överströmsskydd och laddningsterminaler för anslutning.
    • Den kan installeras horisontellt eller vertikalt i paneler och växlar för olika backmatningstillämpningar.

Produktvarianter

ProduktModellAIC-betygAmpsPris
ABB T4H100BW Bult On Circuit Breaker T4 100 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VJF T4H100BW65kAIC @ 480V100A39 978 kr
RFQ
ABB T4H150BW Bolt på effektbrytare, 150 A, 600 VAC, 65 kAIC @ 480 V | AG8VJG T4H150BW65kAIC @ 480V150A41 776 kr
RFQ
ABB T4H250BW Bult On Circuit Breaker T4 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VJH T4H250BW65kAIC @ 480V250A41 734 kr
RFQ
ABB T4H250CW Bolt på effektbrytare, T4 ram, 250 A, 600 VAC | AG8VJJ T4H250CW65kAIC @ 480V250A-
RFQ
ABB T4H250DW Bolt-On effektbrytare, 250 A, 600 VAC, 3-polig, 65 kAIC @ 480 V | AG8VJK T4H250DW65kAIC @ 480V250A21 520 kr
RFQ
ABB T4H250EW Bult On Circuit Breaker T4 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VJL T4H250EW65kAIC @ 480V250A52 168 kr
RFQ
ABB T4L100BW Bolt On Circuit Breaker T4 100 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8VJM T4L100BW100kAIC @ 480V100A52 168 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABB T4N250EW Bolt On Circuit Breaker, 250 Amp, 600 VAC, 3-polig, 25 KAIC @ 480 V
31 614 kr /enhet