ABC HAMMERS ABC10DB Dead Blow Sledge Hammer, 9 lbs, polyuretan | AJ8CAD

ABC HAMMERS ABC10DB Dead Blow Sledge Hammer, 9 lbs, polyuretan

Finns i lager
Artikel: AJ8CAD Modell: ABC10DB

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 521 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDead Blow Hammer
FärgRed
Ansiktsdiameter2.75 "
handtag Längd26 "
Head Längd7"
Huvudmaterialpolyuretan
Huvudvikt9 lb.
Total längd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)20.32
URSPRUNGSLANDUS

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket material är detta verktygs handtag gjord av?

A. Handtaget är tillverkat av förstärkt stål för ökad styrka och säkerhet genom att motstå brott vid överslag.

F. Kommer huvudet på denna ABC-hammare att slitas ut?

S. Ja, dess huvud slits så småningom ut för att ta stryk så det inte förstör eller skadar föremålet.

F. Vad betyder ett dött slag?

S. Ordet "död" i dödslag förklarar bristen på rebound.

Produktvarianter

ProduktModellHuvudviktTotal längdhandtag LängdHead LängdAnsiktsdiameterPris
ABC HAMMERS ABC7DB Slåhammare, 5.5 kg, polyuretan | AJ8CAC ABC7DB5.5 lb.20 "16.5 "7"2.75 "1 095 kr
ABC HAMMERS ABC12DB Dead Blow Sledge Hammer, 10.5 lbs, polyuretan | AJ8CAE ABC12DB10.5 lb.30 "26 "3.25 "3.25 "2 084 kr
ABC HAMMERS ABC14DB Dead Blow Sledge Hammer, 12 lbs, polyuretan | AJ8CAF ABC14DB12 lb.36 "32 "8"3.25 "2 366 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABC HAMMERS ABC10DB Dead Blow Sledge Hammer, 9 lbs, polyuretan
1 521 kr /enhet