ABILITY ONE 5340-01-588-1831 Liknande hänglås, öppen bygeltyp, 1-1/4 tums bygelhöjd | CF2TRU 55XD37

ABILITY ONE 5340-01-588-1831 Liknande hänglås, öppen bygeltyp, 1-1/4 tums bygelhöjd

Finns i lager
Artikel: CF2TRU Modell: 5340-01-588-1831Korsreferens: 55XD37

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 273 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglås med tangent
Kroppsdia.5"
KroppsfinishMässing
Kroppshöjd1-3 / 4 "
Body MaterialStål
Kroppens tjocklek3 / 4 "
Kroppsbredd1-1 / 2 "
NyckeltypLika
ÅterställningsbarNej
Shackle Dia.1 / 4 "
Schackelhöjd1-1 / 4 "
BygelmaterialMässing
SchackeltypÖppen
Schackelbredd1-1 / 4 "
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.355
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellKroppshöjdKroppsbreddNyckeltypShackle Dia.SchackelhöjdBygelmaterialSchackelbreddPris
ABILITY ONE 5340-01-588-1010 Nyckellås med hög säkerhet Stål | AG2NQD 31UF63 5340-01-588-10101.125 "1.75 "Nyckelord annorlunda5 / 16 "1.125 "Stål3 / 4 "550SEK
ABILITY ONE 5340-01-588-1036 Hänglås med nyckel Högsäkerhetsstål | AG2NQE 31UF64 5340-01-588-10361.125 "1.75 "Nyckelord annorlunda5 / 16 "1.125 "Stål3 / 4 "523SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABILITY ONE 5340-01-588-1831 Liknande hänglås, öppen bygeltyp, 1-1/4 tums bygelhöjd
13 273 kr /enhet