Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABILITY ONE 5340-01-588-1036 Hänglås med nyckel Högsäkerhetsstål | AG2NQE 31UF64

ABILITY ONE 5340-01-588-1036 Nyckelsatt hänglås Högsäkerhetsstål

Finns i lager
Artikel: AG2NQE Modell: 5340-01-588-1036Korsreferens: 31UF64
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
523SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglås med tangent
KroppsfärgSilver
Kroppshöjd1.125 "
Body MaterialStål
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek3 / 4 "
Kroppsbredd1.75 "
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypNyckelord annorlunda
Antal stötfångare0
Antal stift5
Säkerhetsnivåhög säkerhet
BygelkonfigurationU-form
Shackle Dia.5 / 16 "
Schackelhöjd1.125 "
BygelmaterialStål
SchackeltypÖppen
Schackelbredd3 / 4 "
FormaRektangulär
väderbeständighetHög korrosionsbeständighet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8301100000

Produktvarianter

ProduktModellKroppshöjdKroppsbreddNyckeltypShackle Dia.SchackelhöjdBygelmaterialSchackelbreddPris
ABILITY ONE 5340-01-588-1010 Nyckellås med hög säkerhet Stål | AG2NQD 31UF63 5340-01-588-10101.125 "1.75 "Nyckelord annorlunda5 / 16 "1.125 "Stål3 / 4 "550SEK
ABILITY ONE 5340-01-588-1831 Liknande hänglås, öppen bygeltyp, 1-1/4 tums bygelhöjd | CF2TRU 55XD37 5340-01-588-18311-3 / 4 "1-1 / 2 "Lika1 / 4 "1-1 / 4 "Mässing1-1 / 4 "13 273 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABILITY ONE 5340-01-588-1036 Nyckelsatt hänglås Högsäkerhetsstål
523SEK /enhet