Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABILITY ONE 8105-01-517-3666 Foderkapacitet gul - 50-pack | AE4HYH 5KRC8

ABILITY ONE 8105-01-517-3666 Liner Kapacitet Gul - Paket om 50

Finns i lager
Artikel: AE4HYH Modell: 8105-01-517-3666Korsreferens: 5KRC8

Få det Maj 8, Onsdag
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
613SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäskor för farligt avfall
Väskor per rulle / förpackning100
Kapacitet30 till 33 gal.
FärgGul
Höjd30 "
MaterialLDPE
Max. Ladda70 lb.
Styrka BetygSuper tung
Tjocklek1.2 mil.
Bredd40 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)43.94
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod3923210095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddVäskor per rulle / förpackningKapacitetFärgHöjdMax. LaddaStyrka BetygTjocklekPris
ABILITY ONE 8105-01-517-3665 Foderkapacitet 70 lb Blå - Förpackning med 100 | AE4HYA 5KRC1 8105-01-517-366530.5 "100-Blå43 "70 lb.Super tung1.2 mil.643SEK
ABILITY ONE 8105-01-517-3661 Foderkapacitet röd - 100-pack | AE4HYF 5KRC6 8105-01-517-366130 "100-Red-70 lb.Super tung1.2 mil.626SEK
ABILITY ONE 8105-01-517-3662 Foderkapacitet röd - 50-pack | AE4HYG 5KRC7 8105-01-517-366230.5 "5030 gal.Red43 "125 lb.Entreprenör3 mil.783SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-517-3666 Liner Kapacitet Gul - Paket om 50
613SEK /enhet