ABILITY ONE 8105-01-517-3662 Foderkapacitet röd - 50-pack | AE4HYG 5KRC7

ABILITY ONE 8105-01-517-3662 Liner Kapacitet Röd - förpackning om 50

Finns i lager
Artikel: AE4HYG Modell: 8105-01-517-3662Korsreferens: 5KRC7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

783SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäskor för farligt avfall
Väskor per rulle / förpackning50
Kapacitet30 gal.
FärgRed
Höjd43 "
MaterialLDPE
Max. Ladda125 lb.
Styrka BetygEntreprenör
Tjocklek3 mil.
Bredd30.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3225
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)42.42
Fartygets bredd (cm)29.46
HS-kod3923210095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddVäskor per rulle / förpackningKapacitetFärgHöjdMax. LaddaStyrka BetygTjocklekPris
ABILITY ONE 8105-01-517-3665 Foderkapacitet 70 lb Blå - Förpackning med 100 | AE4HYA 5KRC1 8105-01-517-366530.5 "100-Blå43 "70 lb.Super tung1.2 mil.643SEK
ABILITY ONE 8105-01-517-3661 Foderkapacitet röd - 100-pack | AE4HYF 5KRC6 8105-01-517-366130 "100-Red-70 lb.Super tung1.2 mil.626SEK
ABILITY ONE 8105-01-517-3666 Foderkapacitet gul - 50-pack | AE4HYH 5KRC8 8105-01-517-366640 "10030 till 33 gal.Gul30 "70 lb.Super tung1.2 mil.613SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-517-3662 Liner Kapacitet Röd - förpackning om 50
783SEK /enhet