ABILITY ONE 8105-01-517-3661 Foderkapacitet röd - 100-pack | AE4HYF 5KRC6

ABILITY ONE 8105-01-517-3661 Liner Kapacitet Röd - förpackning om 100

Finns i lager
Artikel: AE4HYF Modell: 8105-01-517-3661Korsreferens: 5KRC6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

626SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäskor för farligt avfall
Väskor per rulle / förpackning100
FärgRed
MaterialLDPE
Max. Ladda70 lb.
Styrka BetygSuper tung
Tjocklek1.2 mil.
Bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.238
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod3923210095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddVäskor per rulle / förpackningKapacitetFärgHöjdMax. LaddaStyrka BetygTjocklekPris
ABILITY ONE 8105-01-517-3665 Foderkapacitet 70 lb Blå - Förpackning med 100 | AE4HYA 5KRC1 8105-01-517-366530.5 "100-Blå43 "70 lb.Super tung1.2 mil.643SEK
ABILITY ONE 8105-01-517-3662 Foderkapacitet röd - 50-pack | AE4HYG 5KRC7 8105-01-517-366230.5 "5030 gal.Red43 "125 lb.Entreprenör3 mil.783SEK
ABILITY ONE 8105-01-517-3666 Foderkapacitet gul - 50-pack | AE4HYH 5KRC8 8105-01-517-366640 "10030 till 33 gal.Gul30 "70 lb.Super tung1.2 mil.613SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-517-3661 Liner Kapacitet Röd - förpackning om 100
626SEK /enhet