Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 55/40 KA Hänglås KA 13/16 tum H 4-stifts mässing | AA6NMA 14J890

ABUS 55/40 KA Hänglås KA 13/16 Tum H 4 Pins Mässing

Finns i lager
Artikel: AA6NMA Modell: 55/40 KAKorsref: 14J890
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
172SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHelt hänglås
Kroppshöjd1.5 "
Body MaterialSolid mässing
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek1 / 2 "
Kroppsbredd1.5 "
FärgMässing
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypKeyed Like
Typ av kilspårPin Tumbler
Antal nycklar2
Antal stift4
SäkerhetsnivåMedium säkerhet
BygelkonfigurationÖppen
Shackle Dia.1 / 4 "
Schackelhöjd13 / 16 "
BygelmaterialHärdat stål
SchackeltypÖppen
Schackelbredd13 / 16 "
FormaRektangulär
väderbeständighetHög korrosionsbeständighet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8301104000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNyckeltypKroppsfärgKroppshöjdTyp av kilspårAntal stiftShackle Dia.SchackelhöjdBygelmaterialförp. Antal.Pris
ABUS 83AL / 40 (200) KA Blue Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Bredd | AG9CDY 14J853 83AL / 40 (200) KA BlåLikaBlå2 5 / 16 "Kwikset5 till 61 / 4 "1.5 "Härdat stål1474SEK
ABUS 83AL / 40 (200) KA Red Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Bredd | AG9CDZ 14J854 83AL / 40 (200) KA RödLikaRed2 5 / 16 "Kwikset5 till 61 / 4 "1.5 "Härdat stål1474SEK
ABUS 83AL / 40 (200) KA Titanium Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Bredd | AG9CEA 14J855 83AL / 40 (200) KA TitaniumLikaSvart2 5 / 16 "Kwikset5 till 61 / 4 "1.5 "Härdat stål1474SEK
ABUS 83AL / 40 (300) KA Blue Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Bredd | AG9CEB 14J856 83AL / 40 (300) KA BlåLikaBlå2 5 / 16 "Schlage5 till 61 / 4 "1.5 "Härdat stål1515SEK
ABUS 83AL / 40 (300) KA Red Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Bredd | AG9CEC 14J857 83AL / 40 (300) KA RödLikaRed2 5 / 16 "Schlage5 till 61 / 4 "1.5 "Härdat stål1515SEK
ABUS 83AL / 40 (300) KA Titanium Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Bredd | AG9CED 14J858 83AL / 40 (300) KA TitaniumLikaSvart2 5 / 16 "Schlage5 till 61 / 4 "1.5 "Härdat stål1515SEK
ABUS 83AL / 45 (200) KA Blue Keyed Padlock Alike 1-3 / 4 Bredd | AG9CER 14J871 83AL / 45 (200) KA BlåLikaBlå2 5 / 16 "Kwikset5 till 65 / 16 "1"Härdat stål1532SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 55/40 KA Hänglås KA 13/16 Tum H 4 Pins Mässing
172SEK /enhet