Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 64TI / 40HB-63 KD Nyckelhänglås Olika 1-1 / 2 bredd | AJ2JVV 6WNW9

ABUS 64TI/40HB-63 KD Nyckellås Olika 1-1/2 bredd

Finns i lager
Artikel: AJ2JVV Modell: 64TI/40HB-63 KDKorsreferens: 6WNW9

Få det Maj 16, Torsdag
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
170SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglås med tangent
KroppsfärgSilver
KroppsfinishFörkromad
Kroppshöjd1 9 / 16 "
Body MaterialAluminium
KroppsstilFyrkant
Kroppens tjocklek5 / 8 "
Kroppsbredd1.5 "
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypOlika
Antal nycklar2
Antal stift5
Shackle Dia.1 / 4 "
Schackelhöjd2.5 "
BygelmaterialHärdat stål
SchackeltypUtökad
Schackelbredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)1.78
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Hög säkerhet: Nej

Produktvarianter

ProduktModellShackle Dia.KroppsfärgKroppshöjdSchackelbreddBody MaterialKroppsstilKroppens tjocklekKroppsbreddPris
ABUS 55HB / 40-63 KD Keyed Hanglock Different 1-1 / 2 Width | AG9CFG 14J891 55HB / 40-63 KD1 / 4 "Mässing1.5 "13 / 16 "MässingRektangulär1 / 2 "1.5 "200SEK
ABUS 83WP / 53HB-63 KD Keyed Padlock Olika 2-1 / 4 Bredd | AJ2JWD 6WNX7 83WP / 53HB-63 KD5 / 16 "Svart2.25 "7 / 8 "Härdat stålRektangulär1.375 "2.25 "676SEK
ABUS 83WP / 63HB-63 KD Keyed Padlock Olika 2-1 / 2 Bredd | AJ2JWH 6WNY1 83WP / 63HB-63 KD7 / 16 "Svart2 9 / 16 "7 / 8 "Härdat stålRektangulär1.375 "2.5 "864SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 64TI/40HB-63 KD Nyckellås Olika 1-1/2 bredd
170SEK /enhet