Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 75/40 KA Nyckel hänglås Lika 1-1/2 Bredd | AH9KET 3TMT5

ABUS 75/40 KA Nyckel Hänglås Lika 1-1/2 Bredd

Finns i lager
Artikel: AH9KET Modell: 75/40 KAKorsreferens: 3TMT5
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
278SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglås med tangent
KroppsfärgMässing
Kroppshöjd2 4 / 9 "
Body MaterialMässing
KroppsstilFyrkant
Kroppens tjocklek5 / 8 "
Kroppsbredd1.5 "
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypLika
Antal stötfångare0
Antal nycklar2
Antal stift8
Öppnar med nyckelnr.7346
Shackle Dia.1 / 4 "
Schackelhöjd7 / 8 "
BygelmaterialHärdat stål
SchackeltypÖppen
Schackelbredd27 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)2.03
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Hög säkerhet: Ja

Produktvarianter

ProduktModellKroppshöjdKroppens tjocklekKroppsbreddAntal stiftShackle Dia.SchackelhöjdSchackelbreddPris
ABUS 75/40 KA Nyckel hänglås Lika 1-1/2 Bredd | AH9KEU 3TMT6 75/40 ​​KA2 4 / 9 "5 / 8 "1.5 "81 / 4 "7 / 8 "27 / 32 "278SEK
ABUS 75/40 KA Nyckel hänglås Lika 1-1/2 Bredd | AH9KEV 3TMT7 75/40 ​​KA2 4 / 9 "5 / 8 "1.5 "81 / 4 "7 / 8 "27 / 32 "278SEK
ABUS 75/50 KA Keyed Hänglås lika 2 Bredd | AH9KEX 3TMT9 75/50 ​​KA3"11 / 16 "2"105 / 16 "1.125 "13 / 32 "365SEK
ABUS 75/50 KA Nyckel hänglås Alike 2 Bredd | AH9KEY 3TMU1 75/50 ​​KA3"11 / 16 "2"105 / 16 "1.125 "13 / 32 "365SEK
ABUS 75/50 KA Nyckel hänglås Alike 2 Bredd | AH9KEZ 3TMU2 75/50 ​​KA3"11 / 16 "2"105 / 16 "1.125 "13 / 32 "367SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 75/40 KA Nyckel Hänglås Lika 1-1/2 Bredd
278SEK /enhet