Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 75/50 KA Nyckel hänglås Alike 2 Bredd | AH9KEZ 3TMU2

ABUS 75/50 KA Nyckel Hänglås Alike 2 Bredd

Finns i lager
Artikel: AH9KEZ Modell: 75/50 KAKorsreferens: 3TMU2
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
367SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglås med tangent
KroppsfärgMässing
Kroppshöjd3"
Body MaterialMässing
KroppsstilFyrkant
Kroppens tjocklek11 / 16 "
Kroppsbredd2"
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypLika
Antal stötfångare0
Antal nycklar2
Antal stift10
Öppnar med nyckelnr.7563
Shackle Dia.5 / 16 "
Schackelhöjd1.125 "
BygelmaterialHärdat stål
SchackeltypÖppen
Schackelbredd13 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.288
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Hög säkerhet: Ja

Produktvarianter

ProduktModellKroppshöjdKroppens tjocklekKroppsbreddAntal stiftShackle Dia.SchackelhöjdSchackelbreddPris
ABUS 75/40 KA Nyckel hänglås Lika 1-1/2 Bredd | AH9KET 3TMT5 75/40 ​​KA2 4 / 9 "5 / 8 "1.5 "81 / 4 "7 / 8 "27 / 32 "278SEK
ABUS 75/40 KA Nyckel hänglås Lika 1-1/2 Bredd | AH9KEU 3TMT6 75/40 ​​KA2 4 / 9 "5 / 8 "1.5 "81 / 4 "7 / 8 "27 / 32 "278SEK
ABUS 75/40 KA Nyckel hänglås Lika 1-1/2 Bredd | AH9KEV 3TMT7 75/40 ​​KA2 4 / 9 "5 / 8 "1.5 "81 / 4 "7 / 8 "27 / 32 "278SEK
ABUS 75/50 KA Keyed Hänglås lika 2 Bredd | AH9KEX 3TMT9 75/50 ​​KA3"11 / 16 "2"105 / 16 "1.125 "13 / 32 "365SEK
ABUS 75/50 KA Nyckel hänglås Alike 2 Bredd | AH9KEY 3TMU1 75/50 ​​KA3"11 / 16 "2"105 / 16 "1.125 "13 / 32 "365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 75/50 KA Nyckel Hänglås Alike 2 Bredd
367SEK /enhet