Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 82/63 KA U-formad tangentlås 9/16 tum H lika | AD2RAZ 3TMU6

ABUS 82/63 KA U-format Nyckel hänglås 9/16 Inch H Lika

Finns i lager
Artikel: AD2RAZ Modell: 82/63 KAKorsreferens: 3TMU6
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
403SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-formad tangentlås
Kroppshöjd1 7 / 9 "
Body MaterialMässing
Kroppens tjocklek5 / 8 "
Kroppsbredd2.5 "
FärgMässing
NyckeltypLika
Antal stötfångare0
Antal stift5
Öppnar med nyckelnr.8501
Säkerhetsnivåhög säkerhet
BygelkonfigurationÖppen
Shackle Dia.3 / 8 "
Schackelhöjd9 / 16 "
BygelmaterialHärdat stål
Schackelbredd3 / 4 "
FormaRektangulär
väderbeständighetHög korrosionsbeständighet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.324
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8301108000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSchackelhöjdKroppshöjdKroppens tjocklekSchackelbreddKroppsbreddFärgArtikelNyckeltypPris
ABUS 82/63 KD U-formad nyckelhänglås 9/16 tum H Kd | AD2RAY 3TMU5 82/63 ​​KD9 / 16 "1 7 / 9 "5 / 8 "3 / 4 "2.5 "MässingU-formad tangentlåsOlika382SEK
ABUS 82/70 KD U-formad nyckelhänglås 1/2 tum H Kd | AD2RBA 3TMU7 82/70 ​​KD1 / 2 "2"7 / 8 "7 / 8 "2.75 "MässingU-formad tangentlåsOlika407SEK
ABUS 82/70 KA U-formad nyckelhänglås 1/2 tum H Alike | AD2RBB 3TMU8 82/70 ​​KA1 / 2 "2"7 / 8 "7 / 8 "2.75 "MässingU-formad tangentlåsLika439SEK
ABUS 82/90 KD U-formad tangentlås 11/16 tum H Kd | AD2RBC 3TMU9 82/90 ​​KD11 / 16 "2 1 / 3 "7 / 8 "13 / 16 "3.625 "MässingU-formad tangentlåsOlika642SEK
ABUS 82/90 KA U-formad tangentlås 11/16 tum H lika AD2RBD 3TMV1 82/90 ​​KA11 / 16 "2 1 / 3 "7 / 8 "13 / 16 "3.625 "MässingU-formad tangentlåsLika691SEK
ABUS 92/65 KD U-formad nyckellås med nyckel 1/2 tum H Kd | AD2RBE 3TMV4 92/65 ​​KD1 / 2 "2 1 / 3 "1"1.125 "2.5 "SilverU-formad tangentlåsOlika1 008 kr
ABUS 92/65 KA U-formad tangentlås 1/2 tum H Alike | AD2RBF 3TMV5 92/65 ​​KA1 / 2 "2 1 / 3 "1"1.125 "2.5 "SilverU-formad tangentlåsLika955SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 82/63 KA U-format Nyckel hänglås 9/16 Inch H Lika
403SEK /enhet