Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAKT TILLVERKADE PRODUKTER GROUP STR60114C02.5 Axelskruv, 10-24 gängstorlek, 5/32 tums längd | AB8JAN 25L282

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60114C02.5 Axelskruv, 10-24 gängstorlek, 5/32 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB8JAN Modell: STR60114C02.5Korsreferens: 25L282

Få det Maj 16, Torsdag
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
122SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Drivstorlek1 / 8 "
VäxeltypHex Socket
Huvud Dia.0.357-0.375 "
Huvudhöjd0.177 till 0.188 "
Head StyleStandard
Material18-8 rostfritt stål
Min. Brottgräns70000 psi
Rockwell HårdhetB55
Ren styrkaINTE BETYGSATT
Axeldia.1 / 4 "
Axellängd5 / 32 "
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
System för mätningInch
Temp. RäckviddInte betygsatt
gäng~~POS=TRUNC3 / 8 "
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod7318156010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: AMPG303

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60114C02.5 Axelskruv, 10-24 gängstorlek, 5/32 tums längd
122SEK /enhet