Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KORREKT TILLVERKAD PRODUKTER GROUP STR60131C14 Axelskruv, 8-32 Gängstorlek, 7/8 tum Längd | AB8HZC 25L249

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60131C14 Axelskruv, 8-32 gängstorlek, 7/8 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB8HZC Modell: STR60131C14Korsreferens: 25L249
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
223SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Drivstorlek3 / 32 "
VäxeltypHex Socket
Huvud Dia.0.296-0.312 "
Huvudhöjd0.146 till 0.156 "
Head StyleStandard
Material18-8 rostfritt stål
Min. Brottgräns70000 psi
Rockwell HårdhetB55
Ren styrkaINTE BETYGSATT
Axeldia.3 / 16 "
Axellängd7 / 8 "
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
System för mätningInch
Temp. RäckviddInte betygsatt
gäng~~POS=TRUNC3 / 16 "
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod7318156010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: AMPG303

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60131C14 Axelskruv, 8-32 gängstorlek, 7/8 tums längd
223SEK /enhet