OMRON Smal fjäderkolv, Snap Force-omkopplare med låg kraft


Filter
Kontaktformulär: SPDT , Nuvarande omdöme: 15A , Djup: 0.69 " , Differentialresor: 0.002 " , Höjd: 0.84 " , Husmaterial: Fenol , Max. Pretravel: 0.016 " , Över resor: 0.063 " , Typ av ställdon: Smal fjäderkolv, låg kraft , Spänningsvärde: 125/250/480 VAC
StilModellStälldonets längdMonteringsdimensionDriftkraftDriftstemp. RäckviddSläpp kraftTerminal typPris (ex moms)
A
Z-15GS
0.54 "1 "centra8.83 till 12.36 oz.-13 grader till 176 grader F.4.02 oz.Löd221 SEK
B
Z-15GS-B7-K
1.03 "1.03 "centra8.8 till 12.3 oz.-25 grader till 80 grader C.4.00 oz.Skruva261 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?