Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAKT TILLVERKADE PRODUKTER GROUP STR60138C104 Axelskruv, 5/16-18 Gängstorlek, 6-1/2 tum Längd | AB8JBK 25L303

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60138C104 Axelskruv, 5/16-18 gängstorlek, 6-1/2 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB8JBK Modell: STR60138C104Korsreferens: 25L303

Få det Maj 15, Onsdag
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
886SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
Huvud Dia.0.543-0.562 "
Huvudhöjd0.24 till 0.25 "
Head StyleStandard
Material18-8 rostfritt stål
Min. Brottgräns70000 psi
Rockwell HårdhetB55
Ren styrkaINTE BETYGSATT
Axeldia.3 / 8 "
Axellängd6.5 "
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
System för mätningInch
Temp. RäckviddInte betygsatt
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: AMPG303

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60138C104 Axelskruv, 5/16-18 gängstorlek, 6-1/2 tums längd
886SEK /enhet