Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60151C96 Shoulder Screw, 1/4-20 Thread Size, 6 Inch Length | AB8JBH 25L301

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60151C96 Axelskruv, 1/4-20 gängstorlek, 6 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB8JBH Modell: STR60151C96Korsreferens: 25L301
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
692SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Drivstorlek5 / 32 "
VäxeltypHex Socket
Huvud Dia.0.419-0.438 "
Huvudhöjd0.209 till 0.219 "
Head StyleStandard
Material18-8 rostfritt stål
Min. Brottgräns70000 psi
Rockwell HårdhetB55
Ren styrkaINTE BETYGSATT
Axeldia.5 / 16 "
Axellängd6"
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
System för mätningInch
Temp. RäckviddInte betygsatt
gäng~~POS=TRUNC7 / 16 "
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: AMPG303

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60151C96 Axelskruv, 1/4-20 gängstorlek, 6 tums längd
692SEK /enhet