Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP WAS407#10 Flat Washer, 0.046875 Inch Thickness | CG6LND 484Y50

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP WAS407#10 Platt bricka, 0.046875 tum tjocklek

Finns i lager
Artikel: CG6LND Modell: WAS407#10Korsref: 484Y50
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
138SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
Brinell Hårdhet250
FärgGrå
FinishEnkel
Passar bultstorlekar#10
Rockwell HårdhetC25
StandardASME B18.22.1
System för mätningInch
Tjocklek0.046875 "
Tjocktolerans+/- 0.015 "
Bricka inuti Dia.7 / 32 "
Bricka MaterialRostfritt stål
Bricka Material Grade316
Bricka OD1 / 2 "
Bricka typPlatt tvättmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0004
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Generell mening

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarSystem för mätningTjocklekTjocktoleransBricka inuti Dia.Bricka ODPris
EXAKT TILLVERKADE PRODUKTER GROUP WAS407M12 Platt bricka, 2.5 mm tjocklek | CG6LNK 484Y59 WAS407M12M12metrisk2.5 mm+/- 0.20mm13.0 mm24 mm291SEK
RFQ
EXAKT TILLVERKADE PRODUKTER GROUP WAS407M5 Platt bricka, 1 mm tjocklek | CG6LNL 484Y55 WAS407M5M5metrisk1 mm+/- 0.10mm5.3 mm10 mm153SEK
RFQ
EXAKT TILLVERKADE PRODUKTER GROUP WAS407M6 Platt bricka, 1.6 mm tjocklek | CG6LNM 484Y56 WAS407M6M6metrisk1.6 mm+/- 0.20mm6.4 mm12 mm193SEK
RFQ
EXAKT TILLVERKADE PRODUKTER GROUP WAS407M8 Platt bricka, 1.6 mm tjocklek | CG6LNN 484Y57 WAS407M8M8metrisk1.6 mm+/- 0.20mm8.4 mm16 mm210SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP WAS407#10 Platt bricka, 0.046875 tum tjocklek
138SEK /enhet