Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACCURIDE SS2028-18P Lådskjut, 3/4 förlängning, 18 tums längd, paket med 2 | AD8KLG 4KRK2

ACCURIDE SS2028-18P Lådskjut, 3/4 förlängning, 18 tums längd, paket med 2

Finns i lager
Artikel: AD8KLG Modell: SS2028-18PKorsreferens: 4KRK2
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
1 709 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåda Slide
Stängd längd18 "
StängningstypKonventionell
FärgNatural
SpärrningstypHåll in
Koppla bort metodIngen koppling
Tilläggstyp3/4 Förlängning
FinishZink-pläterad
hårdvaraIngår ej
Höjd1 25 / 64 "
Lastkapacitet100 lb.
MaterialRostfritt stål
Max. Lådas bredd18 "
MonteringstypSidan eller hård
Skruvstorlek#8
SkruvtypPanhuvud
Lastkåpa på sidan. per par100 lb.
Sidoutrymme0.38 "
Reselängd12-39 / 64 "
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.828
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8302423015
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Glidmekanism (kullager)

Produktvarianter

ProduktModellStängd längdReselängdLastkapacitetMaterialförp. Antal.Pris
ACCURIDE SS2028-22P Lådskjut, 3/4 förlängning, 22 tums längd, paket med 2 | AD8KLH 4KRK4 SS2028-22P22 "15-33 / 64 "100 lb.Rostfritt stål21 901 kr
ACCURIDE SS2028-24P Lådskjut, 3/4 förlängning, 24 tums längd, 2-pack | AD8KLJ 4KRK5 SS2028-24P24 "18-29 / 64 "100 lb.Rostfritt stål22 016 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACCURIDE SS2028-18P Lådskjut, 3/4 förlängning, 18 tums längd, paket med 2
1 709 kr /packa