ACME ELECTRIC 70015K PC Mount Transformator, Lågprofil, Toroid, 3.2VA | CD7HTN

ACME ELECTRIC 70015K PC-monterad transformator, låg profil, toroid, 3.2VA

Artikel: CD7HTN Modell: 70015K
287SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 17
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransformator
Djup0.77 "
Effektivitet (CT-värde) 70%
Frekvens50 / 60 Hz
Höjd1.76 "
Max. Temp.20 grader C
Stiftlängd1.8 "
Primär spänning115 / 230V
reglering43%
Sekundärström73 mA
Sekundär spänning2 x 22V
Storlek0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)
Bredd1.76 "

Produktinformation:

    • 115/230V Primärspänning, 2 X 22V Sekundärspänning

Produktvarianter

ProduktModellStorlekDjupHöjdBreddMax. Temp.StiftlängdregleringSekundärströmPris
ACME ELECTRIC 70003K PC Mount Transformator, Lågprofil, Toroid, 1.6VA | CD7HTE 70003K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 grader C1.4 "29%53 mA272SEK
RFQ
ACME ELECTRIC 70004K PC Mount Transformator, Lågprofil, Toroid, 1.6VA | CD7HTF 70004K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 grader C1.4 "29%44 mA272SEK
RFQ
ACME ELECTRIC 70000K PC Mount Transformator, Lågprofil, Toroid, 1.6VA | CD7HTG 70000K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 grader C1.4 "29%114 mA272SEK
RFQ
ACME ELECTRIC 70002K PC Mount Transformator, Lågprofil, Toroid, 1.6VA | CD7HTH 70002K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 grader C1.4 "29%67 mA272SEK
RFQ
ACME ELECTRIC 70001K PC Mount Transformator, Lågprofil, Toroid, 1.6VA | CD7HTJ 70001K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 grader C1.4 "29%89 mA272SEK
RFQ
ACME ELECTRIC 70005K PC Mount Transformator, Lågprofil, Toroid, 1.6VA | CD7HTK 70005K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 grader C1.6 "29%36 mA272SEK
RFQ
ACME ELECTRIC 70013K PC Mount Transformator, Lågprofil, Toroid, 3.2VA | CD7HTL 70013K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.77 "1.76 "1.76 "20 grader C1.6 "43%107 mA287SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACME ELECTRIC 70015K PC-monterad transformator, låg profil, toroid, 3.2VA
287SEK /enhet