Aluminium vägglucka nr: 4C558 , Lagertyp: Boll , Flänsdjup: 1-7 / 8 " , Flänsbredd: 1" , Ramfinish: Galvaniserad , Rammaterial: Galvaniserad , Hz: 60 , Innerdia.: 18-1 / 2 " , Intagsskydd nr.: 1WBU1 , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Motorkapsling: Explosionsskyddad fläkt kyld , Motorisolering: Klass B , Motorvarvtal: 1750 , Monteringsplats: Vertikal eller horisontell , Antal blad: 3 , Utanför Dia.: 22-1 / 4 " , Propeller Dia.: 18 " , Propellermaterial: Aluminium , Typ: Direktkörning, farligt läge
Farlig plats Direktdrivna avgasfläktar, 18 tums blad
Dayton farliga platser avgasfläktar ventilerar explosiva eller brandfarliga ångor, damm och gaser i lager och industrier. De har galvaniserad stålkonstruktion med 3, gnistbeständiga aluminiumbladade propellrar för korrosionsbeständighet och hållbarhet. De kan motstå en maximal omgivningstemperatur på 104 grader F. Dessa fläktar har direktdrivna motorer med klass B-isolering för direkt anslutning till fläkten genom axlar eller axlar, vilket ökar energieffektiviteten. De har förstansade monteringshål för snabb installation. Välj från ett brett utbud av dessa avgasfläktar, tillgängliga i ringavgasfläktar och panelavgasfläktvarianter.