Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACME ELECTRIC DM1480125 Strömförsörjning, DIN-skena, enfas, 60W, 48V | BC9JUM

ACME ELECTRIC DM1480125 Strömförsörjning, DIN-skena, enfas, 60W, 48V

Finns i lager
Artikel: BC9JUM Modell: DM1480125Korsreferens: 492A34
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
3 277 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning
Ström1.25 - 1.15 A.
Djup4.13 "
Effektivitet (CT-värde) 89%
Frekvens47-63 Hz
Höjd4.88 "
Max. Wattal60 W
Driftstemp. Räckvidd-10 till +60 grader C
Utspänning48 VDC
TypDIN-skena
Spänningsvärde90-254 VAC
Bredd1.97 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495

Produktvarianter

ProduktModellStrömHöjdLängdMax. WattalUtspänningBreddPris
ACME ELECTRIC DM12420 Strömförsörjning, DIN-skena, enfas, 480W, 24V | BC7PPB DM1242020 - 17.1 A.5.12 "4.96 "480 W24 VDC6.14 "15 494 kr
ACME ELECTRIC DM13613 Strömförsörjning, DIN-skena, enfas, 480W, 36V | BC7QDV DM1361313.3 - 12 A.5.12 "4.96 "480 W36 VDC6.14 "15 494 kr
ACME ELECTRIC DM14810 Strömförsörjning, DIN-skena, enfas, 480W, 48V | BC8FWX DM1481010 - 9.2 A.5.12 "4.96 "480 W48 VDC6.14 "15 494 kr
ACME ELECTRIC DM112045 Strömförsörjning, DIN-skena, enfas, 54W, 12V | BC8NFF DM1120454.5 - 3.4 A.4.88 "4.13 "54 W12 VDC1.97 "3 277 kr
ACME ELECTRIC DM124025 Strömförsörjning, DIN-skena, enfas, 60W, 24V | CD7HRJ DM1240252.5 - 2.1 A.4.88 "-60 W24 VDC1.97 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACME ELECTRIC DM1480125 Strömförsörjning, DIN-skena, enfas, 60W, 48V
3 277 kr /enhet