ACME ELECTRIC DM-serien enfas DIN-skena nätaggregat


Filter
Djup: 4.13 " , Drifttemp. Räckvidd: -10 till +60 grader C , Typ: DIN-skena , Spänningsvärde: 90-254 VAC
StilModellStrömHöjdLängdMax. WattalUtspänningBreddPris (ex moms)
A
DM1480125
1.25 - 1.15 A.4.88 "-60 W48 VDC1.97 "3 277 SEK
B
DM124025
2.5 - 2.1 A.4.88 "-60 W24 VDC1.97 "-
RFQ
C
DM112045
4.5 - 3.4 A.4.88 "4.13 "54 W12 VDC1.97 "3 277 SEK
D
DM14810
10 - 9.2 A.5.12 "4.96 "480 W48 VDC6.14 "15 494 SEK
E
DM13613
13.3 - 12 A.5.12 "4.96 "480 W36 VDC6.14 "15 494 SEK
F
DM12420
20 - 17.1 A.5.12 "4.96 "480 W24 VDC6.14 "15 494 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?