ZSI-FOSTER CBN-RB-serien, Heavy Bridge-stöd med kanal


Filter
StilModellFinishPris (ex moms)
A
CBN3RB-HG
Hot Dip Galvaniserad4 903 SEK
A
CBN4RB-HG
Hot Dip Galvaniserad5 206 SEK
A
CBN3RB-PG
För galvaniserad4 123 SEK
A
CBN4RB-PG
För galvaniserad4 330 SEK

CBN-RB-serien, Heavy Bridge-stöd med kanal

ZSI CBN-RB-seriens tunga stöd för upphöjda broar är idealiska för att ge robust och pålitligt stöd för tak eller plana ytor med högre krav på bärighet. De säkerställer utmärkt lastfördelning och stabilitet och deras takstöd kan rymma ett brett utbud av tung utrustning och rörsystem med tillförsikt och säkerhet. Dessa stöd i CBN-RB-serien är kompatibla med standardrörsmonterade rörklämmor för enkel fastsättning och installation. De finns i en varmförzinkad eller förgalvaniserad yta, vilket säkerställer långvarig prestanda och skydd mot korrosion.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?