Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACUITY LITONIEN C217 MV Fixture Channel F17t8 2 24 x 4 3/8 x 2 1/16 | AD8UNP 4MRU8

LITHONIA LIGHTING C217 MV fixturkanal F17t8 2 24 x 4 3/8 x 2 1/16

Finns i lager
Artikel: AD8UNP Modell: C217 MVKorsreferens: 4MRU8
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
1 058 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanallysrör
Omgivningstemp. Räckvidd0 till 104 grader F
Ballastmängd1
FörkopplingstypElektronisk
SlutkapslarJa
Armatur typGenerell mening
Fixtureffekt33
fotnoter2
Höjd2 1 / 16 "
HusfinishHög glans, bakad vit emalj
Lampa ingårNej
Lampmängd2
lamptypF17T8
Lampa watt17
Längd24 "
Metallmätare22
MonteringIndividuell eller rad, yta eller upphängd
Spänning120-277
Bredd4.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.66
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)64.01
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8539310070
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Elektronisk

Produktvarianter

ProduktModellLampmängdOmgivningstemp. RäckviddFörkopplingstyplamptypLampa wattLängdMetallmätareMonteringPris
ACUITY LITONIEN Z 232 MV Z Channel Strip Fixture T8 2lamp 58w | AA7XNV 16U233 Z 232 MV20 till 104 grader FOmedelbar start32WT83248 "StålYta eller upphängd994SEK
ACUITY LITONIEN Z 217 MV Z Channel Strip Fixture T8 2lamp 30w | AA7XNW 16U234 Z 217 MV20 till 104 grader FOmedelbar start17WT81724 "StålYta eller upphängd829SEK
ACUITY LITONIEN TZ 232 MV Z Channel Strip Fixture T8 4lamp 28w | AA7XNX 16U235 TZ 232 MV40 till 104 grader FOmedelbar start25WT83296 "StålYta eller upphängd1 546 kr
RFQ
ACUITY LITONIA ZM 1 15T8 120 RE Channel Strip Fixture F15t8 1 Lampa 15w | AA7XPA 16U238 ZM 1 15T8 120 RE10 till 104 grader FFörvärmF15T81518 "StålYta eller upphängd539SEK
ACUITY LITONIA C232 MV Channel Strip Fixture F32t8 120v | AC2UYM 2MZG3 C232 MV20 till 104 grader FElektroniskF32T82848 "12Individuell eller rad, yta eller upphängd1 106 kr
ACUITY LITONIA Z125MV Channel Strip Fixture F25t8 120-277v | AC2UYP 2MZG6 Z125MV10 till 104 grader FElektroniskF25T82236 "12Individuell eller rad, yta eller upphängd1 089 kr
ACUITY LITONIEN Z132MV Fixture Strip | AD3CBT 3XY81 Z132MV10 till 104 grader FT8 elektroniskF32T82848 "-Individuell eller rad1 025 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING C217 MV fixturkanal F17t8 2 24 x 4 3/8 x 2 1/16
1 058 kr /enhet