KRUEGER Therma Level Gauge, D 10.5 förlängning


Filter
Noggrannhet: 1 / 8s av en tank , Monteringsmutter Material: HDPE Plast , Bussningsmaterial: Aluminium , Kalibreringsenhetssteg: 1 / 8s av en tank , Material för kalibreringsenhet: Plast , Anslutningsstorlek: 1.5 "NPT , Förlängningslängd: 10.5 " , Float Dia.: 1.125 " , Flytmaterial: HDPE Plast , Packningsmaterial: Duro Nitril , Tryckklassificering: 70 PSI , Nitmaterial: Mässing , Stång Material: Galvaniserat stål , Temp. Räckvidd: -20 till 120 grader F , Typ: Välvd tank
StilModellTrumkapacitetTankdjupPris (ex moms)
A
H-1.5 23-10.5
Convault250, Convault50023 "822 SEK
A
H-1.5 36-10.5
Convault1000, Fireguard500rektangel, Fireguard1000rektangel36 "992 SEK
A
H-1.5 46-10.5
Convault2000, Fireguard550Cylindrisk, Fireguard2000Rektangel46 "1 230 SEK
A
H-1.5 57-10.5
Convault400057 "1 605 SEK
A
H-1.5 64-10.5
Convault5200, Fireguard Cylindrical 1000, 2000, 3000, 400064 "1 943 SEK
A
H-1.5 86-10.5
Convault 6000, 8000, 10000, 1200086 "2 470 SEK
A
H-1.5 96-10.5
Fireguard 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, cylindrisk96 "2 630 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?