ACUITY LITONIEN IBZ 454L WDU GEB10PS90 Fluorescerande High Bay Fixture T5 234w | AD3PNA 40L080

LITHONIA LIGHTING IBZ 454L WDU GEB10PS90 Fluorescerande High Bay Fixture T5 234w

Finns i lager
Artikel: AD3PNA Modell: IBZ 454L WDU GEB10PS90Korsreferens: 40L080

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 156 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFluorescerande High Bay Fixture
Omgivningstemp. Räckvidd0 grader till 104 grader F.
Ballastmängd2
FörkopplingstypElektronisk direktstart
Fixtureffekt234W
Höjd2.375 "
HusfinishHögblank vitbakad emalj
Husets material22 ga Stål
Lampa ingårJa
Lampmängd4
lamptypT5
Lampa watt54W
Längd48.125 "
Ljusfördelningbrett
MonteringTak eller upphängd
Monteringshöjd15 till 25 fot
ReflektormaterialAluminium
ReflektortypWhite
Utrymme till Mtg. Höjdförhållande1
Spänning120 till 277V
Bredd13.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.28
Fartygets höjd (cm)6.03
Fartygets längd (cm)122.08
Fartygets bredd (cm)33.66
HS-kod9405103000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Kallförvaring med värmefack

Produktvarianter

ProduktModellLampmängdBallastmängdFörkopplingstypLängdLjusfördelningMonteringReflektortypBreddPris
ACUITY LITONIA IBC 454 MV Fluorescerande High Bay Fixture T5 234w | AD6QTR 48H449 IBC 454 MV42Elektronisk47 "SmalKabelSpegel 412 "-
RFQ
AKUITET LITONIEN IBZT5 4L Fluorescerande High Bay Fixture T5 216w | AG2VMN 32JA05 IBZT5 4L41Elektronisk programmerad start48.125 "SmalYta eller stamMIRO 413.25 "3 454 kr
ACUITY LITONIEN IBZT5 6L Fluorescerande High Bay Fixture T5 324w | AG2VMP 32JA06 IBZT5 6L61Elektronisk programmerad start48.125 "SmalYta eller stamMIRO 418.12 "3 910 kr
ACUITY LITONIEN IBZT5 4 HBBS361C Fluorescerande High Bay Fixture T5 216w | AG2VMR 32JA08 IBZT5 4 HBBS361C41Elektronisk programmerad start48.125 "SmalYta eller stamMIRO 413.25 "2 414 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING IBZ 454L WDU GEB10PS90 Fluorescerande High Bay Fixture T5 234w
4 156 kr /enhet