LITHONIA LIGHTING T5 Fluorescerande High Bay Fixture


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: 0 grader till 104 grader F. , Lamptyp: T5 , lampwatt: 54W , Spänning: 120 till 277V
StilModellLampmängdBallastmängdFörkopplingstypLängdLjusfördelningMonteringReflektortypBreddPris (ex moms)
A
IBZ 454L WDU GEB10PS90
42Elektronisk direktstart48.125 "brettTak eller upphängdWhite13.25 "4 156 SEK
B
IBC 454 MV
42Elektronisk47 "SmalKabelSpegel 412 "-
RFQ
C
IBZT5 4 HBBS361C
41Elektronisk programmerad start48.125 "SmalYta eller stamMIRO 413.25 "2 414 SEK
D
IBZT5 4L
41Elektronisk programmerad start48.125 "SmalYta eller stamMIRO 413.25 "3 454 SEK
E
IBZT5 6L
61Elektronisk programmerad start48.125 "SmalYta eller stamMIRO 418.12 "3 910 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?