ACUITY LITONIA IBC 454 MV Fluorescerande High Bay Fixture T5 234w | AD6QTR 48H449

LITHONIA LIGHTING IBC 454 MV Fluorescerande High Bay Fixture T5 234w

Artikel: AD6QTR Modell: IBC 454 MVKorsreferens: 48H449

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFluorescerande High Bay Fixture
Omgivningstemp. Räckvidd0 grader till 104 grader F.
Ballastmängd2
FörkopplingstypElektronisk
Fixtureffekt234W
Höjd3.75 "
HusfinishWhite
Husets materialStål
Lampa ingårNej
Lampmängd4
lamptypT5
Lampa watt54W
Längd47 "
LjusfördelningSmal
MonteringKabel
ReflektormaterialAluminium
ReflektortypSpegel 4
Utrymme till Mtg. Höjdförhållande0.9
Spänning120 till 277V
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.15
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)127
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod9405103000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Heat Slots

Produktvarianter

ProduktModellLampmängdBallastmängdFörkopplingstypLängdLjusfördelningMonteringReflektortypBreddPris
ACUITY LITONIEN IBZ 454L WDU GEB10PS90 Fluorescerande High Bay Fixture T5 234w | AD3PNA 40L080 IBZ 454L WDU GEB10PS9042Elektronisk direktstart48.125 "brettTak eller upphängdWhite13.25 "4 156 kr
AKUITET LITONIEN IBZT5 4L Fluorescerande High Bay Fixture T5 216w | AG2VMN 32JA05 IBZT5 4L41Elektronisk programmerad start48.125 "SmalYta eller stamMIRO 413.25 "3 454 kr
ACUITY LITONIEN IBZT5 6L Fluorescerande High Bay Fixture T5 324w | AG2VMP 32JA06 IBZT5 6L61Elektronisk programmerad start48.125 "SmalYta eller stamMIRO 418.12 "3 910 kr
ACUITY LITONIEN IBZT5 4 HBBS361C Fluorescerande High Bay Fixture T5 216w | AG2VMR 32JA08 IBZT5 4 HBBS361C41Elektronisk programmerad start48.125 "SmalYta eller stamMIRO 413.25 "2 414 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING IBC 454 MV Fluorescerande High Bay Fixture T5 234w