Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKUITET LITONIEN IBZT5 4L Fluorescerande High Bay Fixture T5 216w | AG2VMN 32JA05

LITHONIA LIGHTING IBZT5 4L Fluorescerande High Bay Fixture T5 216w

Finns i lager
Artikel: AG2VMN Modell: IBZT5 4LKorsreferens: 32JA05
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
3 454 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFluorescerande High Bay Fixture
Omgivningstemp. Räckvidd0 grader till 104 grader F.
Ballastmängd1
FörkopplingstypElektronisk programmerad start
Fixtureffekt216W
Höjd2.375 "
HusfinishHögblank vitbakad emalj
Husets materialStål
Lampa ingårJa
Lampmängd4
lamptypT5
Lampa watt54W
Längd48.125 "
LjusfördelningSmal
MonteringYta eller stam
Monteringshöjd15 till 40 fot
ReflektormaterialAluminium
ReflektortypMIRO 4
Utrymme till Mtg. Höjdförhållande1
Spänning120 till 277V
Bredd13.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.99
Fartygets höjd (cm)6.05
Fartygets längd (cm)122.22
Fartygets bredd (cm)33.66
HS-kod9405103000

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Kallförvaring med värmefack

Produktvarianter

ProduktModellLampmängdBallastmängdFörkopplingstypLängdLjusfördelningMonteringReflektortypBreddPris
ACUITY LITONIEN IBZ 454L WDU GEB10PS90 Fluorescerande High Bay Fixture T5 234w | AD3PNA 40L080 IBZ 454L WDU GEB10PS9042Elektronisk direktstart48.125 "brettTak eller upphängdWhite13.25 "4 156 kr
ACUITY LITONIA IBC 454 MV Fluorescerande High Bay Fixture T5 234w | AD6QTR 48H449 IBC 454 MV42Elektronisk47 "SmalKabelSpegel 412 "-
RFQ
ACUITY LITONIEN IBZT5 6L Fluorescerande High Bay Fixture T5 324w | AG2VMP 32JA06 IBZT5 6L61Elektronisk programmerad start48.125 "SmalYta eller stamMIRO 418.12 "3 910 kr
ACUITY LITONIEN IBZT5 4 HBBS361C Fluorescerande High Bay Fixture T5 216w | AG2VMR 32JA08 IBZT5 4 HBBS361C41Elektronisk programmerad start48.125 "SmalYta eller stamMIRO 413.25 "2 414 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING IBZT5 4L Fluorescerande High Bay Fixture T5 216w
3 454 kr /enhet