Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACUITY LITONIA OLB F 8 50K Led-strålkastare 11w Cri 65.1 835l 5000k | AF7MJG 21YH19

LITHONIA LIGHTING OLB F 8 50K Led strålkastare 11w Cri 65.1 835l 5000k

Finns i lager
Artikel: AF7MJG Modell: OLB F 8 50KKorsreferens: 21YH19
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
4 391 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED-strålkastare
Färg Temp.5000K
CRI65.1
Höjd7 13 / 16 "
HusfinishMörk brons
Husets materialGjuten aluminium
LED-ersättning för100W INC / 23W-26W CFL
Längd5.25 "
Lens MaterialGlas
LjusfördelningBred översvämning
Lumens835
Lumen per Watt76
MonteringKnog med 1/2 "NPT
Rated Life100,000 timmar
Temp. Räckvidd-30 grader till 40 grader C.
Spänning120 till 277 VAC
Garanti5 år.
Watt11
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.32
Fartygets höjd (cm)23.88
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod9405106020

Produktvarianter

ProduktModellFärg Temp.CRILängdLjusfördelningLumensLumen per WattMonteringPris
ACUITY LITONIEN OLB F 8 30K Led-strålkastare 11w Cri 84.3 592l 3000k | AF7MJF 21YH18 OLB F 8 30K3000K84.35.25 "Bred översvämning59256Rund pol3 950 kr
ACUITY LITONIEN OLB S 8 50K Led-strålkastare 11w Cri 65.5 857l 5000k | AF7MJJ 21YH21 OLB S 8 50K5000K65.53.5 "Spot85778Knog med 1/2 "NPT4 670 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING OLB F 8 50K Led strålkastare 11w Cri 65.1 835l 5000k
4 391 kr /enhet