LITHONIA LIGHTING LED-strålkastare


Filter
Höjd: 7 13 / 16 " , Husfinish: Mörk brons , Husmaterial: Gjuten aluminium , LED-ersättning för: 100W INC / 23W-26W CFL , Linsmaterial: Glas , Klassad livslängd: 100,000 timmar , Temp. Räckvidd: -30 grader till 40 grader C. , Spänning: 120 till 277 VAC , Garanti: 5 år. , Watt: 11 , Bredd: 3.5 "
StilModellFärg Temp.CRILängdLjusfördelningLumensLumen per WattMonteringPris (ex moms)
A
OLB F 8 30K
3000K84.35.25 "Bred översvämning59256Rund pol3 950 SEK
A
OLB F 8 50K
5000K65.15.25 "Bred översvämning83576Knog med 1/2 "NPT4 391 SEK
B
OLB S 8 50K
5000K65.53.5 "Spot85778Knog med 1/2 "NPT4 670 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?