Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACUITY LITHONIA OLLWD LED P1 40K MVOLT DDB M6 LED-vägglampa, 3-5/8 x 4-1/4 x 8 tum, 9.1 watt, svart | CD3LRF 420V84

LITHONIA LIGHTING OLLWD LED P1 40K MVOLT DDB M6 LED-vägglampa, 3-5/8 x 4-1/4 x 8 tum, 9.1 watt, svart

Finns i lager
Artikel: CD3LRF Modell: OLLWD LED P1 40K MVOLT DDB M6Korsreferens: 420V84
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
2 565 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED Vägglampa
certifieringunrated
Färg Temp.3000K
CRI70.0
Beskrivning / Specialfunktioner1kV överspänningsskydd, cylinderform
Fixtureffekt9.0
Höjd8"
Bostäder färgSvart
HusfinishSvart
Husets materialAluminium
IP-värde66
Lampa watt9.0
LED-ersättning för60W INC / 13W-15W CFL
Längd3.625 "
Lens Materialpolykarbonat
Ljusfördelningtyp III
Lumens533
Lumen per Watt58.5
Driftstemp. Räckvidd-30 grader till 40 grader C.
Rated Life50,000 timmar
Rekommenderad monteringshöjd5 ft.
GivartypIngen sensor ingår
Spänning120 till 277
Garanti5 år.
Bredd4.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3545

Produktinformation:

    • Undermärke: Lithonia

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING OLLWD LED P1 40K MVOLT DDB M6 LED-vägglampa, 3-5/8 x 4-1/4 x 8 tum, 9.1 watt, svart
2 565 kr /enhet